Śruba z łubkiem
Śruba łubkowa
ŁĄCZNIK-VARIFIX-AW30-8X60
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku przy użyciu materiałów niestanowiących zagrożenia
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodna z LEED®, BREEAM® i DGNB
Materiały dodatkowe(X)
Do instalacji szyn montażowych, wsporników nawiercanych, belek wielofunkcyjnych itp.
DIN | 571 |
Długość (L) | 60 mm |
Długość gwintu (gwint do drewna) (LG) | 36 mm |
Średnica (ØD) | 8 mm |
Rozmiar klucza (SW) | 13 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW30 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Masa produktu (jednej sztuki) | 23,325 g |
Rodzaj napędu | AW |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!