Śruby z łbem młotkowym z końcówką DIN 188, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 188, stal 8.8 ocynkowana
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość (l1) | 30 mm |
Wysokość łba (k1) | 5,5 mm |
Szerokość główki (n1) | 8 mm |
Długość główki (m1) | 18 mm |
Normy | DIN 188 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Typ łba | Łeb młotkowy |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |