Śruby z łbem płaskim z rowkiem i dużym łbem DIN 921, stal nierdzewna A1, zwykła
DIN 921, stal nierdzewna A1, zwykła
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość (l1) | 12 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l2) | 12 mm |
Średnica łba (dk) | 25 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,8 mm |
Normy | DIN 921 |
Materiał | Stal szlachetna A1 |
Klasa własności | 50 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | FLT |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,25 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |