Staffa per fissaggio frontale per Nova Pro Scala H90/H122/H186 e Crystal Plus

Kit agganci front. per Nova Pro Scala H90/122/186
GANCIO-FRONTALE-SCALA-H90-186-BUSS-50MM

Cod. art. F102117720

EAN 9003012633700

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Staffa per fissaggio frontale per Nova Pro Scala H90/H122/H186 e Crystal Plus

Cod. art. F102117720

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 100 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

  • Montaggio e smontaggio del pannello frontale tramite tecnica a clip, senza attrezzi

  • Regolazione laterale senza utensili, +/-1,5 mm

  • Utilizzabile sul lato sinistro o destro
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Per telaio

Nova Pro Scala H90/122/186/250

Tipo di montaggio

Con bullone di espansione 10mm

Distanza di foratura

50 mm

Diametro foro

10 mm

Profondità foratura

12 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite euro, testa piana svasata, tipo A

VITI EURO TPS 6,8 AW20 NICH. 6,3X14

Acciaio nichelato. Per il collegamento di cerniere a scomparsa, cerniere tradizionali, prolunghe e giunzioni nella costruzione di mobili
x 500 pz.