Stahl Reihenspind mit 3 Abteilen

Stahl-Reihenspind
GRDB-SPIND-3REIH-RAL7035-90X50X180CM

Art.-Nr. 9501002880

EAN 4062856245581

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stahl Reihenspind mit 3 Abteilen

Art.-Nr. 9501002880
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
  • Verschweißte Ausführung auf Sockel

  • Lackierung pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche

  • Türen mit Etikettenrahmen, Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

  • Pro Abteil 1 Hutboden mit Kleiderstange und 2 Kunststoffhaken

  • Tragfähigkeit 7 kg
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

3-fach

Farbe Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Tür

Lichtgrau RAL 7035

Breite x Tiefe x Höhe

90 x 50 x 180 cm

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

75 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen