Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Stajyer seti, sıhhi

Stajyer seti, sıhhi

Ürün no. 0965300047

EAN 4046777992199

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Stajyer seti, sıhhi

Ürün no. 0965300047

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk x genişlik x yükseklik

500 x 500 x 300 mm

Stajyer seti, sıhhi dahil:
1 x
Kısa saplı balyoz

BALYOZ-AHŞAP SAPLI-DIN6475-260MM-1250G

Açıklama:
Çekiç ağırlığı: 1250 g; DIN 6475
DIN 6475'e uygun, Alman tipi, çift kavisli dişbudak tutma sapı
Miktar: 1 x
1 x
Alet kutusu, Profesyonel

TLBOX-530X200X200MM

Açıklama: Particularly robust, torsion-resistant tool box, can be folded open, has sturdy riveted hinges
Miktar: 1 x
1 x
Cep tipi şerit metre 2C PT18

MSRETPE-POKT-2C-PT18-W25MM-L5M

Açıklama: High-quality pocket tape measure with impact-resistant 2-component plastic housing, double-sided painted tape and movable end hook
Miktar: 1 x
1 x
Tornavida seti, dairesel şaft hassas metal işleri için

DÜZ-YILDIZ TORNAVİDA SETİ-PH-6PARÇA

Açıklama: 6 parçalı set
Miktar: 1 x
1 x
Metal testeresi bıçağı

TESTERE KOLU-300MM TESTERE YAPRAĞI İÇİN

Açıklama:
Sac uzunluğu: 300 mm
Kuvvetli tip, düz çelik testere kolu, 2C çift bileşenli plastik tutma sapıyla
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar seti, kısa tip

KOMBİNE ANAHTAR SETİ-(SW8-22)-11PARÇA

Açıklama:
22 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Papağan pense, boru sıkma

BORU ANAHTARI-PAPAĞAN ÇENELİ-416MM

Açıklama:
1-1/2 in
İsveç formu, papağan çene, üç noktalı destek ve kendinden yapışkanlı sabitleme elemanlı.
Miktar: 1 x
1 x
Boru makası

BORU KESME APARATI-YUMUŞAK METAL-3-35MM

Açıklama:
3-35 mm
Alüminyum, bakır ve ince etli metal boruları kolayca kesme
Miktar: 1 x
1 x
Kaporta keskisi, düz tip

HNDCHIS-FL-THIN-L240-W26MM

Açıklama: Flat chisel with flat/oval handle
Miktar: 1 x
Hafif metal su terazisi
1 x
Hafif metal su terazisi

HAFİF METAL SU TERAZİSİ GRİ 40CM

Açıklama: Hafif tasarım
Miktar: 1 x
1 x
Boru pensesi DIN ISO 8976

PAPAĞAN PENSE-DIN/ISO8976-250MM

Açıklama:
250 mm
Düğmeye basılarak ayarlanan kendiliğinden sıkıştıran boru pensesi
Miktar: 1 x
1 x
Falçata ECO

CUTTER-RED-H18MM-L150MM

Açıklama: Universal cutter for construction sites
Miktar: 1 x
1 x
Mekanikçi çekici

ÇEKİÇ-AHŞAP SAPLI-DIN1041-300MM-300G

Açıklama:
Çekiç ağırlığı: 300 g
DIN 1041'e uygun, Alman tipi, çift kavisli tutma sapı
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler