Stal g. cynk. nikl. gw. pełn. łeb pł. st. z fr. TX
Stal g. cynk. nikl. gw. pełn. łeb pł. st. z fr. TX
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 8 mm |
Długość (l) | 600 mm |
Długość gwintu (lg) | 577 mm |
Typ łba | CSK |
Średnica łba (dh) | 15 mm |
Końcówka wewnętrzna | TX40 |
Średnica rdzenia | 5,2 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynk-nikiel |
Dopuszczenie | ETA-12/0373 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |