Standart fiş sigorta altlığı, kapaklı

FLBLDEFSEHOLD-MINI-W.COVER-MAX30A

Ürün no. 055540001

EAN 4011231455442

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Standart fiş sigorta altlığı, kapaklı

Ürün no. 055540001

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Inline design
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

MINI

Maks. akım

30 A

Kablo kesiti

3,3 mm²

Kablo uzunluğu

95 mm

IP koruma sınıfı

IP 67

Alev alabilirlik

UL94 V0'a uygun kendinden sönümlü

Kablo rengi

Turuncu

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler