Standart sigorta DIN 72581
SAC SIGORTA 80 AMP 40X10(pk)
Ürün no. 073180
EAN 4011231757027
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Maks. akım | 80 A |
Maks. nominal voltaj | 32 V/DC |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -40 - 125 °C |
Uzunluk x genişlik (L x B) | 41 x 11 mm |
Uzatılmış delik genişliği | 5,5 mm |
Malzeme | Çinko |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!