Start Distanzabstandshalter

Start-Distanzabstandshalter
STARTDISTABSTHALT-F.TERASBAU

Art.-Nr. 0907000223

EAN 4056807423180

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Start Distanzabstandshalter

Art.-Nr. 0907000223

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Start/End - Distanzhalter zur nicht sichtbaren Befestigung von Terrassenbelägen aus bewegungsarmem Material.

Dieser 2 teilige Distanzhalter wurde speziell zum Randanschluss an umliegende Bauteile entwickelt.


Distanzhalter: aus faserverstärktem und witterungsbeständigem PA66 Kunststoff , schwarz

Hinweis

Für Hölzer mit hoher Rohdichte und/oder hohem Quell- und Schwindmaß ist die Verwendung nicht zu empfehlen.

Lieferung inkl. je 4 Stk Schrauben ( 4,2 x 22 mm ) aus gehärtetem Edelstahl (1.4006)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Optimal für WPC, Thermoholz aus Nadel/Laubhölzer, Lärche und Douglasie.

Anleitung

Durch die 10mm Höhe in Verbindung mit dem Distanzhalter mit 9mm Höhe entsteht am Beginn der Terrasse ein zusätzliches Gefälle zum Schutz angrenzender Bauteile vor Feuchtigkeit.

Länge

45 mm

Breite

15 mm

Höhe

10 mm

Werkstoff

PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen