Starter Set Fensterdichtband Easy Plus 6-teilig

Fensterdichtband Easy Plus Set 6-tlg
DIBA-FLEXBAND-EASY-PLUS-SET-6TLG

Art.-Nr. 0988013710

EAN 4065233143548

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starter Set Fensterdichtband Easy Plus 6-teilig

Art.-Nr. 0988013710
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
Starter Set Fensterdichtband Easy Plus 6-teilig inklusive:
1 x
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form

ANDRKWALZ-PUR-ZYL-B4,5CM-D3,5CM

Beschreibung:
45 mm
Zum Andrücken und Glattrollen von Tapetennähten, Dichtband und Dichtvlies
Menge: 1 x
2 x
Dichtungsband Flexband Easy Plus Außen SK/VSK

DIBA-RAL-(EASY-PLUS)-AUS-VSK-70MMX25M

Beschreibung: Vollflächig klebendes Fensterdichtungsband mit extrem hoher Klebekraft und integriertem Fingerlift für die schnelle und einfache Fugenabdichtung im Außenbereich.
Menge: 2 x
2 x
Dichtungsband Flexband Easy Plus Innen SK/VSK

DIBA-FLEXBAND-EASY-PLUS-IN-VSK-70MMX25M

Beschreibung: Vollflächig klebendes Fensterdichtungsband mit extrem hoher Klebekraft und integriertem Fingerlift für die schnelle und einfache Fugenabdichtung im Innenbereich.
Menge: 2 x
1 x
Sprühprimer High Tack

SPRPRIM-(HIGH TACK)-500ML

Beschreibung: Sprühbarer Haftvermittler mit sehr hohem Anfangstack zur Haftverbesserung von Acrylat–, Butyl– und Bitumenklebebändern auf mineralischen und saugenden Untergründen.
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.