Starter-Set Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 10-teilig

Fensterdichtband U-305 Set 10-tlg
FEDIBA-(U-305)-EASY-SET-10TLG

Art.-Nr. 0988013713

EAN 4065233143524

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starter-Set Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 10-teilig

Art.-Nr. 0988013713
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
Starter-Set Fensterdichtband Universal Euraseal U-305 10-teilig inklusive:
1 x
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form

ANDRKWALZ-PUR-ZYL-B4,5CM-D3,5CM

Beschreibung:
45 mm
Zum Andrücken und Glattrollen von Tapetennähten, Dichtband und Dichtvlies
Menge: 1 x
8 x
Fensterdichtband Universal Euraseal U-305

FEDIBA-(U-305)-EASY-VSK-B70MM-L40M

Beschreibung:
Breite: 70 mm
Sehr stark klebendes Fensterdichtband mit trocknungsaktiver Membran für die innere und äußere Fugenabdichtung
Menge: 8 x
1 x
Sprühprimer High Tack

SPRPRIM-(HIGH TACK)-500ML

Beschreibung: Sprühbarer Haftvermittler mit sehr hohem Anfangstack zur Haftverbesserung von Acrylat–, Butyl– und Bitumenklebebändern auf mineralischen und saugenden Untergründen.
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.