Starter battery Varta ProMotive AGM

Starter battery Varta ProMotive AGM

Art. N° 9501016367

EAN 4016987152980

Prix affichés aux clients après connexion
Starter battery Varta ProMotive AGM

Art. N° 9501016367
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
Capacité de la batterie

210 Ah

Courant de test à froid/EN

1200 A

Courant de test à froid/SAE

1200 A

Longueur

518 mm

Largeur

276 mm

Hauteur

242 mm

Interrupteur

3

Barre de sol

B00

Borne de connexion

1

Poids du produit (par pièce)

61 kg

Tension nominale

12 V