Starter battery Varta ProMotive AGM
Starter battery Varta ProMotive AGM
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pojemność akumulatora/baterii | 210 Ah |
Prąd probierczy na zimno/EN | 1200 A |
Prąd probierczy na zimno/SAE | 1200 A |
Długość | 518 mm |
Szerokość | 276 mm |
Wysokość | 242 mm |
Przełączanie | 3 |
Listwa podłogowa | B00 |
Złącze | 1 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 61 kg |
Napięcie | 12 V |