Starter battery Varta ProMotive AGM
Starter battery Varta ProMotive AGM
Ürün no. 9501016367
EAN 4016987152980
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 210 Ah |
Soğuk test akımı/EN | 1200 A |
Soğuk test akımı/SAE | 1200 A |
Uzunluk | 518 mm |
Genişlik | 276 mm |
Yükseklik | 242 mm |
Geçiş | 3 |
Zemin şeridi | B00 |
Terminal | 1 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 61 kg |
Nominal voltaj | 12 V |