Starterbatterie KFZ Energizer Premium AGM
Starterbatterie Energizer Premium AGM
STARTBATT-PKW-ENERGIZER-AGM-EA95L5
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Extreme Zyklenfestigkeit und Ausdauer
- 2x schnellere Wiederaufladung als bei herkömmlichen Batterien
- Geschlossenes, absolut wartungsfreies System
- Erhöhte Kaltstartkraft
- Extreme Rüttelfestigkeit
- Höchste Sicherheit durch Überdruckventil
- 100 % auslauf- und kippsicher
- Die perfekte Batterie für den verbrauchsintensiven Einsatz in Taxen
- Die neueste Technologie für fortschrittliche Start-Stop-Fahrzeuge
- 24 Monate Garantie
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | Energizer AGM |
Akku-/Batteriekapazität | 95 Ah |
Länge | 353 mm |
Breite | 175 mm |
Höhe | 190 mm |
Schaltung | 0 |
Bodenleiste | B13 |
Anschlusspol | 1 |
Produktgewicht (per Stück) | 26,400 kg |
Nennspannung | 12 V/AC |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!