Starterbatterie KFZ Energizer Premium
Starterbatterie Energizer Premium
STARTBATT-PKW-(ENERGIZER-PREM)-EM110L6
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Gefüllt, geladen, sofort einsatzbereit
- Erhöhte Startkraft
- Extrem lange Lebensdauer
- Absolut wartungsfrei
- CA100-Technologie
- Ideal für 14,8 Volt Ladespannung
- Sicherheitsdeckel mit integriertem Rückzündschutz
- Zentralentgasung für zusätzliche Sicherheit
- PowerFrame® Gittertechnologie für einzigartige Power
- 24 Monate Garantie
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | Energizer Premium |
Akku-/Batteriekapazität | 110 Ah |
Länge | 393 mm |
Breite | 175 mm |
Höhe | 190 mm |
Schaltung | 0 |
Bodenleiste | B13 |
Anschlusspol | 1 |
Produktgewicht (per Stück) | 25,220 kg |
Nennspannung | 12 V/AC |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!