Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Starterbatterie KFZ Energizer Premium

Starterbatterie Energizer Premium
STARTBATT-PKW-(ENERGIZER-PREM)-EM60LB2

Art.-Nr. 0510500104
EAN 4016987141885

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Der Name sagt schon alles: Premiumqualität und Premiumleistung in einer perfekten Verbindung. Die Batterie für höchste Ansprüche an Startkraft, Lebensdauer und Zuverlässigkeit, wie z.B. in Fahrzeugen der oberen Mittelklasse oder SUV´s. Energizer® Premium: Ihre ganz persönliche Unabhängigkeitserklärung.
  • Gefüllt, geladen, sofort einsatzbereit

  • Erhöhte Startkraft

  • Extrem lange Lebensdauer

  • Absolut wartungsfrei

  • CA100-Technologie

  • Ideal für 14,8 Volt Ladespannung

  • Sicherheitsdeckel mit integriertem Rückzündschutz

  • Zentralentgasung für zusätzliche Sicherheit

  • PowerFrame® Gittertechnologie für einzigartige Power

  • 24 Monate Garantie
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Energizer Premium

Akku-/Batteriekapazität

60 Ah

Länge

242 mm

Breite

175 mm

Höhe

175 mm

Schaltung

0

Bodenleiste

B13

Anschlusspol

1

Produktgewicht (per Stück)

14,450 kg

Nennspannung

12 V/AC

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Starterbatterie Zubehör Polhülse JIS für Starterbatterie Energizer

POLHUE-F.STARTBATT-JIS-PKW-NEG

x 5 St.
Starterbatterie Zubehör Polhülse JIS für Starterbatterie Energizer

POLHUE-F.STARTBATT-JIS-PKW

x 5 St.
Starterbatterie Zubehör Adapter VW für Starterbatterie Energizer

ADAPT-F.STARTBATT-VW

x 2 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen