Starterbatterie Varta ProMotive AGM für Nutzfahrzeuge
Starterbatterie Varta ProMotive AGM
STARTBATT-VARTA-PROMOTIV-AGM-210AH
Art.-Nr. 9501016367
EAN 4016987152980
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Die ProMotive AGM für Nutzfahrzeuge ist dank der effizienten AGM-Technologie besonders zuverlässig und die ideale Lösung für Fahrzeuge mit einer umfangreichen Ausstattung an elektrischen Verbrauchern. Nur diese Batterie unterstützt die anspruchsvollsten Anwendungen und die leistungsintensivsten Funktionen, wie z.B. die Standklimaanlage/-heizung, ohne die Batterie zu überlasten und Ausfälle zu verursachen. Sie wurde gemeinsam mit den führenden Nutzfahrzeugherstellern entwickelt, um auch neue Innovationen zu unterstützen, die zukünftig Standard sein werden.
- 6-fache Zyklenlebensdauer im Vergleich mit konventionellen Batterien
- Höchste Vibrationsfestigkeit
- Erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen für strengere Emissionsstandards
- Geeignet für Heckeinbau (EURO 5/6)
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | A1 |
Akku-/Batteriekapazität | 210 Ah |
Kälteprüfstrom/EN | 1200 A |
Kälteprüfstrom/SAE | 1200 A |
Länge | 518 mm |
Breite | 276 mm |
Höhe | 242 mm |
Schaltung | 3 |
Bodenleiste | B00 |
Anschlusspol | 1 |
Produktgewicht (per Stück) | 61 kg |
Nennspannung | 12 V |