Statikmischer für Kartuschen des WIT-PE 500 und WIT-VM 250
Statikmischer für WIT-PE 500
MISCH-DBL-(F.WIT-PE500)-KST
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Geeignet für Injektionsmörtel:
- WIT-PE 500
- WIT-VM250
Passend für Mörtelkartusche:
- Side-by-side (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1400 ml
- Koaxial (1:10): 825 ml
Passende Mischerverlängerungen:
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 10 x 200 mm
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 10 x 2000 mm
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV - flexibel, 10 x 2000 mm
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 16 x 2000 mm
Datenblätter(X)
Länge | 243 mm |
Durchmesser | 12 mm |
Farbe | Weiß |
Geeignet für Injektionsmörtel | WIT-PE 500 |
Geeignet für Kartuschen-Typ | Side-by-side (1:3) + 385 ml |