Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Statyw wiertarski DS Compact

Statyw wiertarski, DS Compact
STATYW DO WIERTNICY-CDT-(DS COMPACT)

Nr art. 570911611
EAN 4062856272501

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Kompaktowy statyw wiertarski do diamentowych wiertnic rdzeniowych DS 180
  • Wskaźnik ze stali nierdzewnej do pomiaru głębokości wiercenia, kąta wiercenia i środka wiercenia jest odporny na wilgoć i brud

  • Kolumna z prowadnicą trapezową zapewnia stabilny chwyt i precyzyjnie naprowadza prowadnicę wiertła

  • Radełkowane śruby nastawcze z dodatkowym łbem sześciokątnym do obsługi ręcznej, możliwe użycie wrzeciona wiertarskiego lub innego narzędzia

  • Produkt idealny zarówno dla użytkowników praworęcznych, jak i leworęcznych

  • Wrzeciono wiertarskie z szybkozłączem można zamocować po obu stronach suwaka, ze zintegrowanym kluczem do radełkowanych śrub nastawczych

  • Dzięki specjalnie opracowanemu statywowi wiertarskiemu, który umożliwia wiercenie pod kątem 90°, otwory można wiercić poziomo w ścianie, gdy statyw jest ustawiony na podłodze. Idealne rozwiązanie, gdy ściana nie może być nawiercana punktowo
Uwaga

Statyw wiertarski musi być używany w połączeniu z odkurzaczem do maksymalnej średnicy wiercenia do 100 mm. Można to osiągnąć tylko w warunkach optymalnych, co oznacza, że maksymalna średnica wiertła w miejscu pracy może być znacznie niższa, np. ze względu na jakość podłoża.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Nadaje się do stosowania w diamentowych wiertnicach rdzeniowych DS 180

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wózek

ADAPTER WIERTNICA/STATYW-(DS180-P/T)

Nadaje się do wiertnicy diamentowej DS 180
x 1 szt.
Narzędzie do osadzania kotew

NARZĘDZIE DO OSADZANIA-(W-ED/S)-M12X50

Do kotew wbijanych, bez wzrokowej kontroli osadzenia
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
Ciśnieniowy zbiornik wody

HYDRONETKA DO WIERTNICY

Do prac wiertniczych przy użyciu koronek diamentowych