Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Staubsauger Schleifen Compact Set 3-teilig

ISS 30-L automatic/ETS 150-5.0-E POWER Set 3-tlg
SAUGR-EL-SET-(ISS30-L-AUTOMATIC)-3TLG

Art.-Nr. 5988000391

EAN 4061975582652

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Staubsauger Schleifen Compact Set 3-teilig

Art.-Nr. 5988000391

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Staubsauger Schleifen Compact Set 3-teilig inklusive:
1 x
Exzenterschleifer ETS 150-5.0-E POWER

EXZSHLF-EL-(ETS 150-5.0-E POWER)

Beschreibung: Kleiner, handlicher und trotzdem sehr kraftvoller Exzenterschleifer, mit einem Schwingkreis von 5 mm
Menge: 1 x
1 x
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC

SAUGR-NASS/TRO-EL-(ISS30-L-AUTOMATIC)

Beschreibung: Universeller Sauger mit L-Zertifizierung und automatischer Filterabreinigung
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen