Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Staubsauger Set Fräsen

ISS 35-S automatic mit EL MSF 40 Fräse Set 7-tlg.
SAUGR-EL-SET-(ISS35-S)-FRAESE-MSF40-7TLG

Art.-Nr. 5988000314

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Staubsauger Set Fräsen

Art.-Nr. 5988000314

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Set besteht aus:


1 x Mauerschlitzfräse MSF 40 (Art.Nr. 07024161)


1 x Nass- und Trockensauger ISS 35-S automatic (Art.Nr. 07011330)


5 x Papierfiltertüten ISS 35 (Art.Nr. 0702400209)

Staubsauger Set Fräsen inklusive:

1 x
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L Automatic

SAUGR-NASS/TRO-EL-(ISS30-L-AUTOMATIC)

MASTER
Beschreibung: Universeller, baustellentauglicher Sauger mit L-Zertifizierung und automatischer Filterabreinigung
Menge: 1 x
5 x
Papierfiltertüte

ZB-PAPIERFILTERTUETE-ISS35/S

Beschreibung: Für ISS-Serie
Menge: 5 x
1 x
Mauerschlitzfräse MSF 40

MRSZFRS-EL-MSF40

MASTER
Beschreibung: Extrem leistungsstarke Mauerschlitzfräse mit 1.900 W Motor, inklusive zwei Diamanttrennscheiben 125 mm.
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen