Steckdosenverteiler 4-fach

Steckdosenleiste 4-fach
STEDOLST-4FACH-IP44-KBLL2M

Art.-Nr. 0969319005

EAN 4046777381719

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckdosenverteiler 4-fach

Art.-Nr. 0969319005
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
Für die Verwendung auf der Baustelle, in der Werkstätte, im Außenbereich, Garten oder Keller.
  • Spritzwassergeschützt IP 44 nach VDE

  • 4 Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Deckeln und Gummidichtung gemäß IP44.

  • Schraubaufnahmen zur Befestigung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Baustelle, Außenbereich, Garten, Keller, Werkstätte

Kabellänge

2 m

Kabeltyp

H07RN-F3G1,5 mm²

Nennspannung

230 V/AC

Produktgewicht (per Stück)

600,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen