Steckdosenverteiler 5-fach

Steckdosenleiste 5-fach
STEDOLST-5FACH-IP44-KBLL5M

Art.-Nr. 0969319006

EAN 4046777373837

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckdosenverteiler 5-fach

Art.-Nr. 0969319006
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
Für die Verwendung auf der Baustelle, in der Werkstätte, im Außenbereich, Garten oder Keller. Mit langem 5m-Kabel, geschütztem Ein-/Ausschalter und Tragegriff.

SuperSolid Steckdosenblock Gartensteckdosenleiste.



  • Für Baustelleneinsatz und für den Einsatz im Freien

  • Spritzwassergeschützt, IP 44

  • Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch

  • Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser

  • Spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung, gemäß VDE

  • Steckdosen in praktischer 45°Anordnung

  • Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen und Befestigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Baustelle, Werkstätte, Außenbereich, Keller, Feuchträume, auch im Winter verwendbar (z.B. Weihnachtsbeleuchtung, etc.)

Kabellänge

5 m

Kabeltyp

H07RN-F3G1,5 mm²

Nennspannung

230 V/AC

Produktgewicht (per Stück)

1330,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen