Steckdosenwürfel mit USB-Buchse
Steckdosenwürfel mit USB-Buchse
STEDOLST-USB-(H05VV-F3G1,5)-KBLL1,4M
Art.-Nr. 9501009231
EAN 4065746034159
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat
- Zweifarbiges Design
- 2 USB Ladebuchsen
- Gesamtladestrom max. 5 V/2100 mA für schnelles Aufladen
- Mit LED-Funktionsanzeige
- Inklusive Standfuss-Adapter und Befestigungsmaterial
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
Datenblätter(X)
Anzahl Steckdosen | 4 Stück |
Kabellänge | 1,4 m |
Kabeltyp | H05VV-F3G1,5 mm² |
Leistung max. | 3680 W |
Stromstärke max. | 16 A |
Nennspannung | 230 V |
Länge | 12,5 cm |
Breite | 10,05 cm |
Produktgewicht (per Stück) | 400,000 g |
Farbe | Weiß |