Stecknippel Druckluft Reifenfüller

Schnellstecknippel Reifenfüller
ZB-SCHNELLSTECKNIPPEL-DL-6MM

Art.-Nr. 0699999006

EAN 4050641009944

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stecknippel Druckluft Reifenfüller

Art.-Nr. 0699999006
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
  • Sehr massive Ausführung

  • Optimal geeignet für den Nutzfahrzeugbereich

  • Bis zu einem Reifendruck von 15 bar geeignet

  • Schlauchanschlussgröße 6 mm

  • Für größeren Luftdurchfluss mit Gewindetülle Art.- Nr. 0699 491 4 auf 9mm Schlauchanschluss umrüstbar

  • Material Messing / Stahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schlauchinnendurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen