Steckschlaufe Elmo
Steckschlaufe ELMO
SHEL-STESCHLAUFE-WSS1-(4-13MM)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Die Steckschlaufe für die Verlegung von Einzelleitungen, Leitungsbündeln und flexiblen Rohren
- Material: Nylon (Polyamid) Halogen- und silikonfrei
- Farbe: grau, *RAL 7035 = flammwidrig
- Glühdrahtprüfung VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
- Temperaturbeständig von -30°C bis + 80°C
Datenblätter(X)
Verlegung auf allen festen Untergründen wie Beton, Porenbeton, Vollziegel, Gasbeton und Kalksandstein.
Nenngröße | 4 - 13 |
Mit Anreihmechanismus (vertikal) | Nein |
Langlochdurchmesser | 6 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Werkstoff | Nylon (Polyamid) |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |