Steel 4.8 zinc-plated under head serration

Steel 4.8 zinc-plated under head serration
SHR-FLRDKPF-UKV-4.8-(A2K)-SZ-M6X10

Art. N° 0997187032
EAN 4062856075171

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Cable tray screw with underhead toothing
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Longueur (l1)

10 mm

Diamètre de tête (dk)

16 mm

Hauteur de tête (k1)

3,5 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

4.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Type d’empreinte

Fente

Empreinte intérieure

Fente

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

10 mm