Steel 4.8 zinc-plated under head serration
Steel 4.8 zinc-plated under head serration
SHR-FLRDKPF-UKV-4.8-(A2K)-SZ-M6X10
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 10 mm |
Średnica łba (dk) | 16 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,5 mm |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 10 mm |