Steel 4.8 zinc-plated under head serration

Steel 4.8 zinc-plated under head serration

Ürün no. 0997187032

EAN 4062856075171

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Steel 4.8 zinc-plated under head serration

Ürün no. 0997187032

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Cable tray screw with underhead toothing
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Uzunluk (l1)

10 mm

Kafa çapı (dk)

16 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,5 mm

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

4,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Tahrik tipi

Yuva

Vida iç yolu

Yuva

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1 mm

Diş uzunluğu (metrik diş)

10 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler