Steel adhesive weight on roller alu rim, black

Steel adhesive weight on roller alu rim, black

Ürün no. 083014 445

EAN 4099618245053

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Steel adhesive weight on roller alu rim, black

Ürün no. 083014 445
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
1000 steel adhesive weights on the roller for cutting off
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Balans ağırlığı

5 g

Malzeme

Çelik

Yüzey

Toz kaplamalı

Jant tipi için uygun

Alüminyum

Uzunluk

12,75 m

Genişlik

19 mm

Yükseklik

3,8 mm

Renk

Siyah

Maks. sıcaklık direnci

180 °C

Tasarım

Rulo

Ürün ağırlığı (parça başına)

5000,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler