Steinschlagfolie
Steinschlagschutzfolie
LKSHTZFOL-TRANSP-L2,5M-B100MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Stabil
- Beständig gegen Lösungsmittel
- Kann große Temperaturschwankungen tolerieren
Überlackierbar
- Kann direkt am Lack oder vor dem Lackieren angebracht werden
Datenblätter(X)
Folienstärke | 0,4 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 40 bis 100 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 100 °C |
Breite | 100 mm |
Länge | 2,5 m |