Steinschlagheizung WIZZIQ HZ-70

Steinschlagheizung WIZZIQ
STNSHLGHEIZ-(WIZZIQ-HZ70)-2BAT

Art.-Nr. 9501014703

EAN 4065746795609

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steinschlagheizung WIZZIQ HZ-70

Art.-Nr. 9501014703
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
Kein Verbrennen, kein Ruß, keine Schäden - bessere Ergebnisse

Fortschrittliche Technologie für Autoglaser. Verwenden Sie die Heizung für Steinschläge um die Schadstelle auf den Punkt genau zu erhitzen und ein optimales Reparaturergebnis zu erzielen.



Die verbaute Heizplatte heizt dabei innerhalb von 15 Sekunden auf die maximalen 70°C hoch – vermeiden Sie Beschädigungen an den Schichten der Scheibe. Hochklappen, ansetzen und das Harz kann optimal fließen.



Der verbaute Lithium-Ionen-Akku sorgt für Autonomie – bis zu 50 Anwendungen sind ohne nachladen möglich. Die kabelfreie Bedienung gibt Ihnen die Freiheit die Sie benötigen um professionell zu arbeiten.



  • Verbessert die Qualität der schwierigsten Glasreparaturen

  • Kann auch als Feuchtigkeitsverdampfer verwendet werden

  • Automatisch schließender Deckel für maximale Sicherheit

  • Temperatur von 70°C max.

  • Betrieb mit Li-Ion-Akku

  • Temperatur innerhalb von 15 Sekunden erreicht
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen