Step. dr. bt SMART STEP HSCo NANOPROTECT hex 3 pcs
Step. dr. bt SMART STEP HSCo NANOPROTECT hex 3 pcs
Cod. art. 0694499003
EAN 4099618843860
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 3 PZ |
Materiale di taglio | HSCo |
Per tipo macchina | Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo, Avvitatore pneumatico |
Forma gambo | Attacco inserto esagonale, forma a E, DIN3126 |
Superficie | nanoProtect |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Per resistenza alla tensione fino a | 1400 N/mm² |
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Metallo non ferroso, Plastica, Legno, Alluminio |
DRL-STEP-HSCO-SMARTSTEP-EU+HEX-(D4-12MM)
DRL-STEP-HSCO-SMARTSTEP-EU+HEX-(D4-20MM)
DRL-STEP-HSCO-SMARTSTEP-EU+HEX-(D6-30MM)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.