Stepped drill bit HSS AlTiN SMART STEP 3 pcs Syska

Stepped drill bit HSS AlTiN SMART STEP 3 pcs Syska

Ürün no. 0694451003

EAN 4065746565493

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Stepped drill bit HSS AlTiN SMART STEP 3 pcs Syska

Ürün no. 0694451003
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
The high-performance stepped drill bit with unique SMART STEP technology, innovative rake between the individual step transitions and AlTiN coating for extremely fast, comfortable and long-lasting use in all common materials with a material thickness of up to 3.5 mm.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

3 ADET

Kesme malzemesi

HSS

Makine tipi için uygun

Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi

Mil stili

3 yüzlü sap

Yüzey

AlTiN

Kalite

ZEBRA-Premium

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1300 N/mm²

İşlenecek malzeme

Paslanmaz çelik, Çelik, Dökme metal, Alüminyum, Demir dışı metal, Ahşap

Stepped drill bit HSS AlTiN SMART STEP 3 pcs Syska dahil:
1 x
HSS AITiN SMART STEP kademeli helezon matkap ucu

DRL-STEP-SMARTSTEP-ALTIN-(D4-12MM)

Açıklama:
4-12 mm
Benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip yüksek performanslı kademeli matkap ucu, tekil basamak geçişleri arasında yenilikçi tırmık ve 3,5 mm'ye kadar malzeme kalınlığına sahip tüm yaygın malzemelerde son derece hızlı, konforlu ve uzun süreli kullanım için AlTiN kaplama.
Miktar: 1 x
1 x
HSS AITiN SMART STEP kademeli helezon matkap ucu

DRL-STEP-SMARTSTEP-ALTIN-(D4-20MM)

Açıklama:
4-20 mm
Benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip yüksek performanslı kademeli matkap ucu, tekil basamak geçişleri arasında yenilikçi tırmık ve 3,5 mm'ye kadar malzeme kalınlığına sahip tüm yaygın malzemelerde son derece hızlı, konforlu ve uzun süreli kullanım için AlTiN kaplama.
Miktar: 1 x
1 x
HSS AITiN SMART STEP kademeli helezon matkap ucu

HSS/TİALN KAD.DEL.GNİŞ-SMARTSTEP-D6-30MM

Açıklama:
6-30 mm
Benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip yüksek performanslı kademeli matkap ucu, tekil basamak geçişleri arasında yenilikçi tırmık ve 3,5 mm'ye kadar malzeme kalınlığına sahip tüm yaygın malzemelerde son derece hızlı, konforlu ve uzun süreli kullanım için AlTiN kaplama.
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds