Stepped drill bit SMART STEP HSCo NANOPROTECT hex
DRL-STEP-HSCO-SMARTSTEP-EU+HEX-(D4-20MM)
Ürün no. 0694499420
EAN 4099618843853
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. delme çapı | 4-20 mm |
Mil çapı | 1/4 in |
Mil uzunluğu | 26 mm |
Uzunluk | 74 mm |
Mil stili | Altıköşe vidalama adaptörü, şekil E, DIN3126 |
Yüzey | nanoProtect |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Demir dışı metal, Plastik, Ahşap |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!