Stepped drill bit SMART STEP HSCo NANOPROTECT hex

Stepped drill bit SMART STEP HSCo NANOPROTECT hex

Cod. art. 0694499630

EAN 4099618843839

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Stepped drill bit SMART STEP HSCo NANOPROTECT hex

Cod. art. 0694499630
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
Specially coated with unequal tip geometry and innovative step transitions, for almost all materials
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro foro min/max

6-30 mm

Diametro codolo

1/4 poll.

Lunghezza gambo

26 mm

Lunghezza

96,6 mm

Forma gambo

Attacco inserto esagonale, forma a E, DIN3126

Superficie

nanoProtect

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Metallo non ferroso, Plastica, Legno

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE

AVVIT-IMP-BATT-(ASS18-1/2POLL-COMP-CART)

Avvitatore a impulsi a batteria compatto e potente con impostazioni di potenza regolabili e coppia di spunto elevata per applicazioni versatili