Stichsägeblatt Holz 2 Sterne
STICHSAEBLA-HO-25STK-75/2,5
Art.-Nr. 0608115920
EAN 4045989230037
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Arbeitslänge | 75 mm |
Zahnteilung | 2,5 mm |
Geeignet für | Holz |
Anzahl Teile | 25 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge (L) | 100 mm |
Ausführung | Geschärft und geschliffen |