Stichsägeblatt Holz drei Sterne Extra Clean
Stichsägeblatt 3S Holz Extra Clean
STICHSAEBLA-HO-5STK-HCS-90/2,2CX
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Farbleitsystem
Durch die 4 klar abgegrenzten Farben finden Sie immer das richtige Stichsägeblatt für Ihre Anwendung
Für jede Anwendung genau das richtige Stichsägeblatt
Drei anwendungsoptimierte Qualitätsstufen
Ermöglicht schnelle und grobe Schnitte
- Zur Auswahl des richtigen Stichsägeblattes verwenden Sie bitte den Wegweiser unter dem Reiter Dokumente.
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Arbeitslänge | 90 mm |
Materialstärke min./max. | 5-50 mm |
Zahnteilung | 2,2 mm |
Speziell geeignet für | Hartholz, Weichholz |
Geeignet für | Holz |
Anzahl Teile | 5 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge (L) | 117 mm |
Ausführung | Geschärft und geschliffen |