Stichsägeblatt Holz zwei Sterne
Stichsägeblatt 2S Holz
STICHSAEBLA-HO-100STK-75X4-DI1,35MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Arbeitslänge | 75 mm |
Materialstärke min./max. | 10-45 mm |
Zahnteilung min./max. | 4-5,2 mm |
Speziell geeignet für | Hartholz, Weichholz |
Geeignet für | Holzfaserplatten |
Anzahl Teile | 100 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge (L) | 100 mm |
Ausführung | Geschärft und konisch geschliffen |