Stichsägeblatt Holz drei Sterne Extra Clean II
STICHSAEBLA-HO-XCII-5STK-BIMET-90/2,0
Art.-Nr. 0615092020
EAN 4068362441165
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Ermöglicht schnelle und beidseitig sehr saubere Schnitte
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Arbeitslänge | 90 mm |
Materialstärke min./max. | 5-50 mm |
Zahnteilung | 2 mm |
Speziell geeignet für | Hartholz, Weichholz, Laminat, Verleimte Hölzer, Sperrholz |
Geeignet für | Holz |
Anzahl Teile | 5 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge (L) | 117 mm |
Ausführung | Geschärft und geschliffen |