Stichsägeblatt-Set Multiblade 21-tlg inklusive:
1
x
Stichsägeblatt Metall drei Sterne Multiblade
STICHSAEBLA-MET-5STK-MULTIBLADE-75MM
Beschreibung:
Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
Menge:
1
x
1
x
Stichsägeblatt Bau drei Sterne Multiblade
STICHSAEBLA-BAU-5STK-MULTIBLADE-105MM
Beschreibung:
Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
Menge:
1
x
1
x
Stichsägeblatt Holz drei Sterne Extra Clean
STICHSAEBLA-HO-5STK-HCS-90/2,2CX
Beschreibung:
Hochleistungssägeblatt für beidseitig besonders ausrissfreie und saubere Schnitte in Massivholz. Weniger Nachbearbeitung erforderlich, da Kanten und Flächen bereits sauber sind. Hohe Schnittgeschwindigkeit und hohe Lebensdauer.
Menge:
1
x
1
x
Aufbewahrungsbox
AUFBEWAHRBOX-F.SSB-INL150MM-180X85X40MM
Beschreibung:
Extrem stabile Kunststoffbox zur Lagerung von Säbelsägeblättern
Menge:
1
x
1
x
Stichsägeblatt Holz drei Sterne Extra Clean
STICHSAEBLA-HO-5STK-BIMET-90/2,2CX
Beschreibung:
Hochleistungssägeblatt für beidseitig besonders ausrissfreie und saubere Schnitte in Massivholz. Weniger Nachbearbeitung erforderlich, da Kanten und Flächen bereits sauber sind. Hohe Schnittgeschwindigkeit und hohe Lebensdauer.
Menge:
1
x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.