Stichsägeblatt Sortiment Metall 15-tlg.

Stichsägeblatt Sortiment Metall 15-teilig
STICHSAEBLA-SORT-MET-15TLG

Art.-Nr. 0608115014

EAN 4045989470679

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stichsägeblatt Sortiment Metall 15-tlg.

Art.-Nr. 0608115014
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
15 teiliges Set mit Stichsägeblätter für den Metallbereich (Schlosser, Spengler etc.)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Stichsägeblatt Sortiment Metall 15-tlg. inklusive:
3 x
Stichsägeblatt Metall ein Stern für dünne Bleche

STICHSAEBLA-MET-5STK-66X(1,1-1,5)

Beschreibung: Gutes Standardblatt speziell geeignet für sauberes Schneiden von dünnen Blechen
Menge: 3 x
3 x
Stichsägeblatt Bau ein Stern für dünne Bleche und Sandwich-Materialien

STICHSAEBLA-BAU-5STK-105/1,2

Beschreibung:
Arbeitslänge: 105 mm
Gutes Standardblatt speziell geeignet für sauberes Schneiden von dünnen Blechen und Sandwich-Materialien
Menge: 3 x
3 x
Stichsägeblatt Metall drei Sterne Multiblade

STICHSAEBLA-MET-5STK-MULTIBLADE-75MM

Beschreibung:
100 mm; 1,2-2,6 mm
Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
Menge: 3 x
3 x
Stichsägeblatt Metall drei Sterne Longlife & Speed

STICHSAEBLA-MET-5STK-68/2,0

Beschreibung: Robust, schnell und stark mit hoher Lebensdauer für exakte und rechtwinklige Schnitte in z. B. Metallbleche
Menge: 3 x
3 x
Stichsägeblatt Edelstahl drei Sterne für Edelstahlbleche und -rohre

STICHSAEBLA-MET-3STK-A2-57/1,4

Beschreibung: Mit Hartmetallleiste und präzisionsgeschliffenen Zähnen zum Schneiden von Edelstahl
Menge: 3 x