Stone drill bit combi assortment FS 13 pcs

Stone drill bit combi assortment FS 13 pcs

Ürün no. 0641410033

EAN 4062856589777

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Stone drill bit combi assortment FS 13 pcs

Ürün no. 0641410033
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
This assortment has everything you need to drill professional-quality anchor holes - even when working with the hardest of ceramics, e.g. stoneware. Particularly suitable for cordless drills
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

13 ADET

Stone drill bit combi assortment FS 13 pcs dahil:
1 x
Darbeli matkap ucu DUO-S altıgen mil

DRL-IMP-HEX-E-D10-L120-WL80MM

Açıklama:
10 mm; Uzunluk: 120 mm
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu DUO-S altıgen mil

DRL-IMP-HEX-E-D6-L100-WL54MM

Açıklama:
6 mm; Uzunluk: 100 mm
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu DUO-S altıgen mil

DRL-IMP-HEX-E-D8-L120-WL80MM

Açıklama:
8 mm; Uzunluk: 120 mm
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Miktar: 1 x
1 x
MFD-S çok amaçlı matkap ucu, 1/4 inç altıgen sap

DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D10-L120-WL80MM

Açıklama:
Uzunluk: 120 mm; 10 mm
MFD-S çok amaçlı matkap ucu, neredeyse tüm malzemeleri delebilir.
Miktar: 1 x
2 x
MFD-S çok amaçlı matkap ucu, 1/4 inç altıgen sap

Ç.A.MTKP.UCU-MFDS-1/4-AKB-D6-L100-WL54MM

Açıklama:
Uzunluk: 100 mm; 6 mm
MFD-S çok amaçlı matkap ucu, neredeyse tüm malzemeleri delebilir.
Miktar: 2 x
2 x
MFD-S çok amaçlı matkap ucu, 1/4 inç altıgen sap

Ç.A.MTKP-UCU-MFDS-1/4-AKB-D8-L120-WL80MM

Açıklama:
Uzunluk: 120 mm; 8 mm
MFD-S çok amaçlı matkap ucu, neredeyse tüm malzemeleri delebilir.
Miktar: 2 x
1 x
Stoneware drill, polygon shaft

DRL-TLE-STNWARE-POLYGON-D10MM

Açıklama:
10 mm; Uzunluk: 107 mm
The ideal solution, even for extremely hard stoneware tiles up to Mohs/scratch hardness 9, as well as glass and porcelain
Miktar: 1 x
2 x
Stoneware drill, polygon shaft

DRL-TLE-STNWARE-POLYGON-D6MM

Açıklama:
6 mm; Uzunluk: 105 mm
The ideal solution, even for extremely hard stoneware tiles up to Mohs/scratch hardness 9, as well as glass and porcelain
Miktar: 2 x
2 x
Stoneware drill, polygon shaft

DRL-TLE-STNWARE-POLYGON-D8MM

Açıklama:
8 mm; Uzunluk: 106 mm
The ideal solution, even for extremely hard stoneware tiles up to Mohs/scratch hardness 9, as well as glass and porcelain
Miktar: 2 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cetus X-treme büyük iş güvenliği gözlüğü

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-GREY

Maximum protection in a casual design