Stoneware drill, polygon shaft
DRL-TLE-STNWARE-POLYGON-D6MM
Ürün no. 0641416011
EAN 4062856493272
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 6 mm |
Uzunluk | 105 mm |
Mil çapı | 10 mm |
Şaft | Çokgen |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!