Stopa pr. VARIFIX 41/128 z d. pł. pod. Powerknopf
Stopa pr. VARIFIX 41/128 z d. pł. pod. Powerknopf
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Długość płyty nośnej (L) | 215 mm |
Szerokość płyty nośnej (B) | 82 mm |
Grubość płyty nośnej (t) | 8 mm |
Długość profilu (Lp) | 195 mm |
Szerokość wewnętrzna profilu (Bp) | 43 mm |
Wysokość profilu (Hp) | 128 mm |
Grubość profilu (tp) | 6 mm |
Średnica otworu (RL) | 13 mm |
Średnica otworu 2 (RL2) | 24 mm |
Długość otworu podłużnego (LL1) | 25 mm |
Długość otworu podłużnego 2 (LL2) | 36 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB1) | 13 mm |
Szerokość otworu podłużnego 2 (LB2) | 20 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 150 mm |
Rozstaw otworów 2 (LA2) | 180 mm |
Rozstaw otworów 3 (LA3) | 60 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Waga | 3030 g |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |