Stopa prof. VARIFIX, szyna C 41/86 do Powerknopf
Stopa prof. VARIFIX, szyna C 41/86 do Powerknopf
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Długość płyty nośnej (L) | 180 mm |
Szerokość płyty nośnej (B) | 80 mm |
Grubość płyty nośnej (t) | 6 mm |
Długość profilu (Lp) | 195 mm |
Szerokość wewnętrzna profilu (Bp) | 43 mm |
Wysokość profilu (Hp) | 86,5 mm |
Grubość profilu (tp) | 6 mm |
Średnica otworu (RL) | 24 mm |
Długość otworu podłużnego (LL1) | 20 mm |
Długość otworu podłużnego 2 (LL2) | 36 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB1) | 13 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 138 mm |
Rozstaw otworów 2 (LA2) | 54 mm |
Rozstaw otworów 3 (LA3) | 60 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Waga | 2100 g |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |