Stopa profilu VARIFIX® 41/124 — C2C
Stopa profilu VARIFIX do szyn C 41/124
STOPA-SZYNY-PROFIL-41/124
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku z użyciem materiałów innych niż niebezpieczne
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodnie z przepisami LEED®, BREEAM® i DGNT
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania szyn montażowych typu C z dużym obciążeniem na podłożu, suficie, ścianie, w tunelach i kanałach.
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 124 mm |
Długość płyty nośnej (L) | 215 mm |
Szerokość płyty nośnej (B) | 82 mm |
Grubość płyty nośnej (t) | 6 mm |
Długość profilu (Lp) | 100 mm |
Szerokość wewnętrzna profilu (Bp) | 42 mm |
Wysokość profilu (Hp) | 125 mm |
Grubość profilu (tp) | 4 mm |
Długość otworu podłużnego (LL1) | 20 mm |
Długość otworu podłużnego 2 (LL2) | 20 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB1) | 13 mm |
Szerokość otworu podłużnego 2 (LB2) | 13 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 180 mm |
Rozstaw otworów 2 (LA2) | 50 mm |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Waga | 1640 g |
Materiał | Stal |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |