Stoperli havşa matkap ucu

CNTSNK-DRLBIT-(HW)-D4MM

Ürün no. 0650700400

EAN 4050642414365

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Stoperli havşa matkap ucu

Ürün no. 0650700400
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
Bahçe terası işleri için 1/4 inç E tipi saplı havşa açma uzmanı.

Görsel olarak tutarlı vida bağlantısı


Havşa derinliği, bir vida yardımıyla yerine sabitlenebilir ve böylece derinliğin tutarlı olması sağlanır. Havşa derinliği, skala kullanılarak milimetre hassasiyetinde ayarlanabilir. Havşa derinliği 2-9 mm.



Yüzeyde yanma izi veya çizilme olmaz


Kendisi de dönen polimer plastik koruma halkası, yüzeye kazara zarar verilmesini önler.



Uzun kullanma süresi ve vida başı için temiz havşa açma


TC uçlu havşa açıcı, temiz ve çatlaksız havşa açılmasını sağlar.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Tropikal ağaçlar, sert ağaçlar, yumuşak ağaçlar, lif levhalar, plastik kaplamalı lif levhalar.

Nominal matkap deliği çapı

4 mm

Uzunluk

78 mm

Pul yatağı açıcısı çapı

13 mm

Kesme kenarı malzemesi

Karbür

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler